Schneider - PLC Micro kábel 2xHE10-es csatlakozóval 0,5 m G17723 - TSXCDP053
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 0.5 m
Funkció - SPS-bővítés
Pólusszám - 16
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110647754
Sonepar cikkszám
G17723
Gyártói cikkszám
TSXCDP053
Gyártói típuskód
TSXCDP053
Hosszúság:
0.5 m
Funkció:
SPS-bővítés
Pólusszám:
16
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
HE10 Connector to TF2, Kábel 0,5m. termékcsalád: Modicon Premium - tartozék/külön alkatrész megjelölése: csatlakozókábel - tartozék/külön alkatrész típusa: csatlakozókábel - tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tartozékok - tart/külön alkatrész