Schneider - PLC Micro kábel HE10 és szabad címkézett véggel 5m G17981 - TSXCDP501
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 5 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 0
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110648638
Sonepar cikkszám
G17981
Gyártói cikkszám
TSXCDP501
Gyártói típuskód
TSXCDP501
Hosszúság:
5 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
0
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Preformed kábel, 5m, Modicon Premium PLC szervóhajtáshoz. termékcsalád: Modicon Premium - tartozék/külön alkatrész megjelölése: előformált kábel - tartozék/külön alkatrész típusa: csatlakozókábel - tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tartozékok