Schneider - PLC Micro kábel UNI-TELWAY 200m G16668 - TSXCSA200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Erek száma - 4
Vezeték névleges keresztmetszet - 0 mm2
Vezetékátmérő - 6.65 mm
Sodort erek - párok
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110826760
Sonepar cikkszám
G16668
Gyártói cikkszám
TSXCSA200
Gyártói típuskód
TSXCSA200
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Erek száma:
4
Vezeték névleges keresztmetszet:
0 mm2
Vezetékátmérő:
6.65 mm
Sodort erek:
párok
Köpeny anyaga:
egyéb
Árnyékolás a sodrat felett:
nincs
Sodrott elemek száma:
2
Sodrás:
Kötegek és rétegek
Kábel hosszanti vízállóság:
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Kábel keresztirányú vízállóság:
Nem
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Vezető felület:
bevonat nélküli
Érjelölés:
szín
Védőköpeny:
nincs
Köpenyanyag specifikálása:
egyéb
Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:
Nem
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Nem
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Köpeny színe:
egyéb
Érszigetelés:
egyéb
Külső átmérő (megközelítőleg):
0 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:
0 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
0 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
0 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
0-0 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
0-0 °C
NVP-érték:
0 %