Nem visszaküldhető

Schneider - PLC Micro kábel UNI-TELWAY 500m G16669 - TSXCSA500

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PLC Micro kábel UNI-TELWAY 500m G16669

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Erek száma - 4

  • Vezetékátmérő - 6.65 mm

  • Sodort erek - párok

  • Köpeny anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110826777

Sonepar cikkszám

G16669

Gyártói cikkszám

TSXCSA500

Gyártói típuskód

TSXCSA500

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Erek száma:

4

Vezetékátmérő:

6.65 mm

Sodort erek:

párok

Köpeny anyaga:

egyéb

Árnyékolás a sodrat felett:

nincs

Sodrott elemek száma:

2

Sodrás:

Kötegek és rétegek

Kábel hosszanti vízállóság:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kábel keresztirányú vízállóság:

Nem

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Érjelölés:

szín

Védőköpeny:

nincs

Köpenyanyag specifikálása:

egyéb

Köpeny színe:

egyéb

Érszigetelés:

egyéb

Külső átmérő (megközelítőleg):

0 mm

Kábel, Uni-Telway bus, 500m. tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tartozékok - tartozék/külön alkatrész típusa: csatlakozókábel - tartozék/külön alkatrész megjelölése: Modbus kábelek - termékkompatibilitás: SD328A, SD328B - tart/külön alkatrész