Schneider - PLC Micro kimeneti modul 32 csat. szilárdtest GT79336 - TSXDSY32T2KC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 0-0 V
Digitális bemenetek száma - 0
Digitális kimenetek száma - 0
Digitális bemenetek konfigurálható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595863940718
Sonepar cikkszám
GT79336
Gyártói cikkszám
TSXDSY32T2KC
Gyártói típuskód
TSXDSY32T2KC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Digitális bemenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
0
Digitális bemenetek konfigurálható:
Nem
Digitális kimenet fajtája:
nincs
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Digitális kimenetek konfigurálható:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
0 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
0-0 V
Kimeneti áram:
0 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
0-0 V
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Időkésleltetés jelváltozáskor:
0-0 ms
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm