Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - PLC Micro kimeneti modul 8 csat. szilárdt. relé G18289 - TSXDSZ08T2K

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PLC Micro kimeneti modul 8 csat. szilárdt. relé G18289

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 0-0 V

  • Digitális bemenetek száma - 0

  • Digitális kimenetek száma - 0

  • Digitális bemenetek konfigurálható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110540512

Sonepar cikkszám

G18289

Gyártói cikkszám

TSXDSZ08T2K

Gyártói típuskód

TSXDSZ08T2K

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Digitális bemenetek száma:

0

Digitális kimenetek száma:

0

Digitális bemenetek konfigurálható:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Digitális kimenetek konfigurálható:

Nem

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

0 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

0-0 V

Kimeneti áram:

0 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

0-0 V

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Időkésleltetés jelváltozáskor:

0-0 ms

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Mélység:

0 mm

PLC ipari vezérlések ; Schneider ; PLC Micro kimeneti modul 8 csat. szilárdt. relé