Schneider - PLC Micro USB – RS485 konverter GT39973 - TSXCUSB485
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 0.4 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 0
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595863884708
Sonepar cikkszám
GT39973
Gyártói cikkszám
TSXCUSB485
Gyártói típuskód
TSXCUSB485
Hosszúság:
0.4 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
0
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
PLC Micro USB – RS485 konverter