Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PLC Momentum adapter MB+ valós idejű órával G17966 - 172PNN21022

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PLC Momentum adapter MB+ valós idejű órával G17966

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Optikai illesztőfelülettel - Nem

  • PROFIBUS protokollt támogatja - Nem

  • CAN protokollt támogatja - Nem

  • MODBUS protokollt támogatja - Igen

  • HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595861147393

Sonepar cikkszám

G17966

Gyártói cikkszám

172PNN21022

Gyártói típuskód

172PNN21022

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Adatátvitel módja:

soros

Modicon Momentum, Modbus Plus opcionális adapter, önálló. termékcsalád: Modicon Momentum automatizált platform - termék vagy komponens típusa: Modbus Plus bővítő adapter - kommunikációs port protokoll: Modbus Plus - kommunikációs port típusa: egyszeres.