Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PLC MOMENTUM DI alap 16 be 115 VAC G16978 - 170ADI54050

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PLC MOMENTUM DI alap 16 be 115 VAC G16978

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 100-120 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 0-0 V

  • Digitális bemenetek száma - 16

  • Digitális kimenetek száma - 0

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595861147522

Sonepar cikkszám

G16978

Gyártói cikkszám

170ADI54050

Gyártói típuskód

170ADI54050

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

100-120 V

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Digitális bemenetek száma:

16

Digitális kimenetek száma:

0

Tápfeszültség típusa:

AC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Nem

Digitális kimenet fajtája:

egyéb

Bemeneti feszültség fajtája:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Digitális kimenetek konfigurálható:

Nem

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

100-120 V

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

10 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

100-120 V

Kimeneti áram:

0 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

100-120 V

Kimeneti feszültség típusa:

AC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Időkésleltetés jelváltozáskor:

10-35 ms

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

egyéb

Robbanásvédelmi kategória porra:

egyéb

Szélesség:

125 mm

Magasság:

141.5 mm

Mélység:

47.5 mm

16 DI alap, 115VAC. termékcsalád: Modicon Momentum automatizált platform - termék vagy komponens típusa: diszkrét bemenetek AC - csatornák csoportja: 2 csoport (8 bemenet) - védőkezelés: TC. Előnyök : Rugalmas, elosztott I/O és vezérlés. A Momentum olyan