Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PLC MOMENTUM DI alap 32 be 24 VDC G16925 - 170ADI35000

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PLC MOMENTUM DI alap 32 be 24 VDC G16925

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V

  • Digitális bemenetek száma - 32

  • Digitális kimenetek száma - 0

  • Digitális kimenet fajtája - nincs

  • PROFIBUS protokollt támogatja - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595861000254

Sonepar cikkszám

G16925

Gyártói cikkszám

170ADI35000

Gyártói típuskód

170ADI35000

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Digitális bemenetek száma:

32

Digitális kimenetek száma:

0

Digitális kimenet fajtája:

nincs

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Nem

Megengedett feszültség a bemeneten:

-3-30 V

Digitális kimenetek konfigurálható:

Nem

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

2.5 mA

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

EtherCAT protokollt támogatja:

Nem

Időkésleltetés jelváltozáskor:

3.3-3.3 ms

Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class I:

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class II:

Nem

Szélesség:

125 mm

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class III:

Nem

Magasság:

141.5 mm

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Division 1:

Nem

Mélység:

40 mm

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Division 2:

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group A (acetilén):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group B (hidrogén):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group C (etilén):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group D (propán):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group E (fémporok):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group F (szénporok):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group G (nemvezető porok):

Nem

termékcsalád: Modicon Momentum automatizált platform termék vagy komponens típusa: Diszkrét bemenetek DC csatornák csoportja: 2 csoport (16 bemenet) diszkrét bemeneti szám: 32 IEC 1131-2 1. Típus diszkrét bemeneti feszültség: 24 V DC védőkezelés: TC