Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PLC MOMENTUM DIO alap 10 be/ 8 ki G17234 - 170ADM69051

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PLC MOMENTUM DIO alap 10 be/ 8 ki G17234

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 120-120 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 0-0 V

  • Digitális bemenetek száma - 10

  • Digitális kimenetek száma - 8

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595860019271

Sonepar cikkszám

G17234

Gyártói cikkszám

170ADM69051

Gyártói típuskód

170ADM69051

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

120-120 V

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Digitális bemenetek száma:

10

Digitális kimenetek száma:

8

Tápfeszültség típusa:

AC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Nem

Digitális kimenet fajtája:

egyéb

Bemeneti feszültség fajtája:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Digitális kimenetek konfigurálható:

Nem

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

120-120 V

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

0 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

120-120 V

Kimeneti áram:

0 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

120-120 V

Kimeneti feszültség típusa:

AC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Időkésleltetés jelváltozáskor:

0-0 ms

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

egyéb

Robbanásvédelmi kategória porra:

egyéb

Szélesség:

125 mm

Magasság:

141.5 mm

Mélység:

47.5 mm

10 DI/8 DO alap, 115VAC. termékcsalád: Modicon Momentum automatizált platform - termék vagy komponens típusa: diszkrét I/O triak AC - csatornák csoportja: 1 csoport, 10-bemenetes, 1 csoport, 8 kimenettel - diszkrét bemeneti logika: pozitív - diszkrét kime