Schneider - PLC MOMENTUM DIO alap 16 be/8 ki 24 VDC 2 A G17324 - 170ADM37010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Digitális bemenetek száma - 16
Digitális kimenetek száma - 8
Digitális kimenet fajtája - tranzisztor
PROFIBUS protokollt támogatja - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595861147638
Sonepar cikkszám
G17324
Gyártói cikkszám
170ADM37010
Gyártói típuskód
170ADM37010
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Digitális bemenetek száma:
16
Digitális kimenetek száma:
8
Digitális kimenet fajtája:
tranzisztor
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Nem
Megengedett feszültség a bemeneten:
-3-30 V
Digitális kimenetek konfigurálható:
Nem
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
2.5 mA
Kimeneti áram:
2 A
Bemeneti feszültség fajtája:
AC/DC
Megengedett feszültség a kimeneten:
20-30 V
Kimeneti feszültség típusa:
AC/DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Igen
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
EtherCAT protokollt támogatja:
Nem
Időkésleltetés jelváltozáskor:
3.3-3.3 ms
Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class I:
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class II:
Nem
Szélesség:
125 mm
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class III:
Nem
Magasság:
141.5 mm
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Division 1:
Nem
Mélység:
40 mm
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Division 2:
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group A (acetilén):
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group B (hidrogén):
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group C (etilén):
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group D (propán):
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group E (fémporok):
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group F (szénporok):
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group G (nemvezető porok):
Nem