Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PLC MOMENTUM DO alap 16 ki 230 VAC G17007 - 170ADO74050

MásolásMásolás
Schneider - PLC MOMENTUM DO alap 16 ki 230 VAC G17007

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V

  • Digitális bemenetek száma - 0

  • Digitális kimenetek száma - 16

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Digitális bemenetek konfigurálható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595861147584

Sonepar cikkszám

G17007

Gyártói cikkszám

170ADO74050

Gyártói típuskód

170ADO74050

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Digitális bemenetek száma:

0

Digitális kimenetek száma:

16

Tápfeszültség típusa:

AC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Nem

Digitális kimenet fajtája:

Triac

Bemeneti feszültség fajtája:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Digitális kimenetek konfigurálható:

Nem

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

65 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

230-230 V

Kimeneti áram:

0.5 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

230-230 V

Kimeneti feszültség típusa:

AC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Igen

Redundanciaképesség:

Nem

Időkésleltetés jelváltozáskor:

0.01-0.025 ms

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

125 mm

Magasság:

141.5 mm

Mélység:

47.5 mm

Diszkrét output modul Modicon Momentum, 16 O félvezető. termékcsalád: Modicon Momentum automatizált platform - termék vagy komponens típusa: diszkrét kimenet AC - csatornák csoportja: 2 csoport 8 kimenettel - diszkrét kimenet típusa: triak - áram csatorná