Schneider - PLC MOMENTUM kommunik adapter dual ModBus+ 984-es G17326 - 170NEF16021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Optikai illesztőfelülettel - Nem
PROFIBUS protokollt támogatja - Nem
CAN protokollt támogatja - Nem
MODBUS protokollt támogatja - Nem
PROFINET IO protokoll támogatása - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G17326
Gyártói cikkszám
170NEF16021
Gyártói típuskód
170NEF16021
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
Átviteli ráta:
0 kBit/s
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Potenciálszétválasztással:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm