Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PLC MOMENTUM kommunik adapter Ethernet 10/100 SN019167 - 170ENT11002

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PLC MOMENTUM kommunik adapter  Ethernet 10/100 SN019167

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V

  • TCP/IP protokollt támogatja - Igen

  • PROFIBUS protokollt támogatja - Nem

  • MODBUS protokollt támogatja - Nem

  • PROFINET IO protokoll támogatása - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595862065054

Sonepar cikkszám

SN019167

Gyártói cikkszám

170ENT11002

Gyártói típuskód

170ENT11002

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

TCP/IP protokollt támogatja:

Igen

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

Tápfeszültség típusa:

DC

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard sGPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard LTE:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

HW-illesztőfelületek száma CAN:

0

IO-link master:

Nem

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

Rendszerkomponensek:

Nem

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

Védettség (IP):

IP20

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

Potenciálszétválasztással:

Nem

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:

Nem

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

Front beszerelés lehetséges:

Nem

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

EtherCAT protokollt támogatja:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

egyéb

Robbanásvédelmi kategória porra:

egyéb

Szélesség:

178 mm

Magasság:

56 mm

Mélység:

259 mm

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class I:

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class II:

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class III:

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Division 1:

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Division 2:

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group A (acetilén):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group B (hidrogén):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group C (etilén):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group D (propán):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group E (fémporok):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group F (szénporok):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group G (nemvezető porok):

Nem

Modicon Momentum, Ethernet kommunikáció adapter, 10 Mbit/s. termékcsalád: Modicon Momentum automatizált platform - termék vagy komponens típusa: Ethernet TCP/IP kommunikáció-adapter - kommunikációs port protokoll: Ethernet TCP/IP - hozzáférési módszer: ma