Schneider - PLC MOMENTUM M1 programozható kábel RS23 3m G16975 - 110XCA28202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3 m
Funkció - SPS-PC
Pólusszám - 0
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595861126497
Sonepar cikkszám
G16975
Gyártói cikkszám
110XCA28202
Gyártói típuskód
110XCA28202
Hosszúság:
3 m
Funkció:
SPS-PC
Pólusszám:
0
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
RS232 programozó kábel, 3m. tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tartozékok - tartozék/külön alkatrész típusa: csatlakozókábel - tartozék/külön alkatrész megjelölése: csatlakozókábel-készlet PC végponthoz - tart/külön alkatrész rendeltetési hely