Schneider - PLC MOMENTUM M1 programozható kábel RS23 6m G16976 - 110XCA28203
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 0 m
Funkció - SPS-bővítés
Pólusszám - 0
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G16976
Gyártói cikkszám
110XCA28203
Gyártói típuskód
110XCA28203
Hosszúság:
0 m
Funkció:
SPS-bővítés
Pólusszám:
0
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
PLC ipari vezérlések ; PLC összekötő kábel ; PLC MOMENTUM M1 programozható kábel RS23 6m