Schneider - PLC MOMENTUM multi alap 4ki/2be analóg 4ki/2be dig G18096 - 170AMM09000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Analóg bemenetek száma - 5
Analóg kimenetek száma - 2
Digitális bemenetek száma - 4
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Digitális kimenetek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595861000292
Sonepar cikkszám
G18096
Gyártói cikkszám
170AMM09000
Gyártói típuskód
170AMM09000
Analóg bemenetek száma:
5
Analóg kimenetek száma:
2
Digitális bemenetek száma:
4
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Digitális kimenetek száma:
1
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Analóg bemenetek konfigurálható:
Nem
Analóg kimenetek konfigurálható:
Nem
Digitális bemenetek konfigurálható:
Nem
Digitális kimenetek konfigurálható:
Nem
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Megengedett feszültség a bemeneten:
-10-10 V
Tápfeszültség típusa:
DC
Digitális kimenet fajtája:
egyéb
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
20 mA
Kimeneti áram a digitális kimeneten:
0.02 A
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség a digitális kimeneten:
-10-10 V
Rövidzárlat védelem, meglévő digitális kimenetek:
Igen
Analóg bemenet, áram:
Nem
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Analóg bemenet, feszültség:
Igen
Analóg bemenet, ellenállás:
Nem
Analóg bemenet, ellenálláshőmérő:
Nem
Analóg bemenet, thermoelem:
Nem
Analóg bemenetek felbontása:
12 bit
Analóg bemeneti jel konfigurálható:
Nem
Analóg kimenet, áram:
Igen
Analóg kimenet, feszültség:
Igen
Analóg kimenetek felbontása:
12 bit
Analóg kimeneti jel konfigurálható:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Időkésleltetés jelváltozáskor:
10-10 ms
EtherCAT protokollt támogatja:
Nem
Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class I:
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class II:
Nem
Szélesség:
141.5 mm
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class III:
Nem
Magasság:
125 mm
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Division 1:
Nem
Mélység:
47.5 mm
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Division 2:
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group A (acetilén):
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group B (hidrogén):
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group C (etilén):
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group D (propán):
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group E (fémporok):
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group F (szénporok):
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group G (nemvezető porok):
Nem