Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 'PLC Monitor 10,4' színes TFT 2soros + Eth + 2USB + Media SN073707 - XBTGT5340

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 'PLC Monitor 10,4' színes TFT 2soros + Eth + 2USB + Media SN073707

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 1

  • TCP/IP protokollt támogatja - Igen

  • Képernyőátló - 10.4 in

  • Színes kijelzővel - Igen

  • Numerikus billentyűzettel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1495 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3595863896909

Sonepar cikkszám

SN073707

Gyártói cikkszám

XBTGT5340

Gyártói típuskód

XBTGT5340

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

1

TCP/IP protokollt támogatja:

Igen

Képernyőátló:

10.4 in

Színes kijelzővel:

Igen

Numerikus billentyűzettel:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Front magassága:

212.5 mm

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Display típusa:

TFT

Képpontok száma, horizontális:

640

Képpontok száma, vertikális:

480

Tápfeszültség típusa:

DC

Funkciógombok száma, programozható:

0

Beépítési mélység:

57 mm

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

1

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

1

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

CAN protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

1

HW-illesztőfelületek száma USB:

3

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

1

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

SW-illesztőfelület:

Igen

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Igen

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

Kijelző színek száma:

65536

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

Bluetooth standard:

Nem

Touch-technológia:

resistive érintés

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

A képernyő szürke/kék árnyalatainak száma:

0

Hasznos projekttároló/felhasználói tároló:

32768 kByte

Alfa billentyűzettel:

Nem

LED-es billentyűk száma:

0

Rendszerbillentyűk száma:

0

Jelentés-kijelzővel:

Igen

Jelzőrendszer (beleértve a puffert és a nyugtázást is):

Igen

Folyamatérték megjelenítés (kivitel) lehetséges:

Igen

Folyamat értékének előre megadása (bevitel) lehetséges:

Igen

Receptúrákkal:

Igen

Szintek száma, jelszóvédelem:

0

Nyomtatás/nyomtatvány rendelkezésre áll:

Igen

Online-nyelvek száma:

5

Kiegészítő szoftverkomponensek, tölthető:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

4X

Üzemi hőmérséklet:

50-0 °C

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Front szélessége:

270.5 mm

PLC Monitor 10,4 színes TFT 2soros + Eth + 2USB + Media