Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PLC nagy teljesítményű leválasztott 24-48 VDC tápegység SN015880 - BMXCPS3020

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PLC nagy teljesítményű leválasztott 24-48 VDC tápegység SN015880

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 0-0 V

  • Bemeneti feszültség DC - 24-48 V

  • Kimeneti feszültség DC - 3.3-24 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - AC/DC

  • Max. kimeneti áram DC-nél - 4.5 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

457 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3595863908985

Sonepar cikkszám

SN015880

Gyártói cikkszám

BMXCPS3020

Gyártói típuskód

BMXCPS3020

Bemeneti feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Bemeneti feszültség DC:

24-48 V

Kimeneti feszültség DC:

3.3-24 V

Bemeneti feszültség fajtája:

AC/DC

Max. kimeneti áram DC-nél:

4.5 A

Kimeneti feszültség típusa:

AC/DC

Bemeneti feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Max. bemeneti áram DC-nél:

1.65 A

Kimeneti feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Kimeneti feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Redundanciaképesség:

Nem

Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Teljesítményleadás:

31.2 W

Szélesség:

68 mm

Magasság:

104 mm

Mélység:

99 mm

Ez a tápegységmodul a Modicon X80 modulok része. A tápegység minden Modicon X80 I/O rack és a beépített modulok tápellátását biztosítja. A készülék leválasztott 24...48 V DC bemenettel működik. A készülék IP20 védettéggel rendelkezik.