Schneider - PLC Premium DI modul 16 DI 24VDC GT92678 - TSXDEY16D2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Digitális bemenetek száma - 16
Digitális kimenetek száma - 0
Tápfeszültség típusa - DC
Digitális bemenetek konfigurálható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
50 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110717402
Sonepar cikkszám
GT92678
Gyártói cikkszám
TSXDEY16D2
Gyártói típuskód
TSXDEY16D2
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Digitális bemenetek száma:
16
Digitális kimenetek száma:
0
Tápfeszültség típusa:
DC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Nem
Digitális kimenet fajtája:
nincs
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Digitális kimenetek konfigurálható:
Nem
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
7 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
24-24 V
Kimeneti áram:
0 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
0-0 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Időkésleltetés jelváltozáskor:
4-7 ms
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
0 mm
Magasság:
165 mm
Mélység:
160 mm