Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PLC Premium DI modul 64DI 24VDC csatlakozós SN019102 - TSXDEY64D2K

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PLC Premium DI modul 64DI 24VDC csatlakozós SN019102

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V

  • Digitális bemenetek száma - 64

  • Digitális kimenetek száma - 0

  • Tápfeszültség típusa - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

50 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110725537

Sonepar cikkszám

SN019102

Gyártói cikkszám

TSXDEY64D2K

Gyártói típuskód

TSXDEY64D2K

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Digitális bemenetek száma:

64

Digitális kimenetek száma:

0

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Nem

Digitális kimenet fajtája:

nincs

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Digitális kimenetek konfigurálható:

Nem

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

3 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

19-30 V

Kimeneti áram:

0 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

24-24 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Időkésleltetés jelváltozáskor:

4-7 ms

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

0 mm

Magasság:

151.5 mm

Mélység:

160 mm

PLC Premium DI modul 64DI 24VDC csatlakozós