Schneider - PLC Premium DO modul 16 DO 50VDC 0,5A GT95858 - TSXDSY16R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 24-240 V
Tápfeszültség DC-nél - 12-24 V
Digitális bemenetek száma - 0
Digitális kimenetek száma - 16
Tápfeszültség típusa - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
50 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110725834
Sonepar cikkszám
GT95858
Gyártói cikkszám
TSXDSY16R5
Gyártói típuskód
TSXDSY16R5
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-240 V
Tápfeszültség DC-nél:
12-24 V
Digitális bemenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
16
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Nem
Digitális kimenet fajtája:
relé
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Digitális kimenetek konfigurálható:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-240 V
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
135 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
24-24 V
Kimeneti áram:
3 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
12-240 V
Kimeneti feszültség típusa:
AC/DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Időkésleltetés jelváltozáskor:
8-10 ms
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
0 mm
Magasság:
165 mm
Mélység:
160 mm