Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PLC Standard 115-230 VAC tápegység 20W - sorkapcs GT32054 - BMXCPS2000

MásolásMásolás
Schneider - PLC Standard 115-230 VAC tápegység 20W - sorkapcs GT32054

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 115-230 V

  • Bemeneti feszültség DC - 0-0 V

  • Kimeneti feszültség DC - 3.3-24 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - AC/DC

  • Max. kimeneti áram DC-nél - 2.5 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

457 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3595863908954

Sonepar cikkszám

GT32054

Gyártói cikkszám

BMXCPS2000

Gyártói típuskód

BMXCPS2000

Bemeneti feszültség AC 50 Hz:

115-230 V

Bemeneti feszültség DC:

0-0 V

Kimeneti feszültség DC:

3.3-24 V

Bemeneti feszültség fajtája:

AC/DC

Max. kimeneti áram DC-nél:

2.5 A

Kimeneti feszültség típusa:

AC/DC

Bemeneti feszültség AC 60 Hz:

115-230 V

Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:

0.61 A

Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:

0.61 A

Max. bemeneti áram DC-nél:

0 A

Kimeneti feszültség AC 50 Hz:

100-240 V

Kimeneti feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Redundanciaképesség:

Nem

Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Teljesítményleadás:

20 W

Szélesség:

68 mm

Magasság:

104 mm

Mélység:

99 mm

PLC ipari vezérlések ; PLC tápegység ; PLC Standard 115-230 VAC tápegység 20W - sorkapcs