Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PLC Standard 115-230 VAC tápegység 36W - sorkapcs GT66201 - BMXCPS3500

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PLC Standard 115-230 VAC tápegység 36W - sorkapcs GT66201

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 115-230 V

  • Bemeneti feszültség DC - 0-0 V

  • Kimeneti feszültség DC - 3.3-24 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - AC/DC

  • Max. kimeneti áram DC-nél - 4.5 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

457 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3595863908978

Sonepar cikkszám

GT66201

Gyártói cikkszám

BMXCPS3500

Gyártói típuskód

BMXCPS3500

Bemeneti feszültség AC 50 Hz:

115-230 V

Bemeneti feszültség DC:

0-0 V

Kimeneti feszültség DC:

3.3-24 V

Bemeneti feszültség fajtája:

AC/DC

Max. kimeneti áram DC-nél:

4.5 A

Kimeneti feszültség típusa:

AC/DC

Bemeneti feszültség AC 60 Hz:

115-230 V

Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:

1.04 A

Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:

1.04 A

Max. bemeneti áram DC-nél:

0 A

Kimeneti feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Kimeneti feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Redundanciaképesség:

Nem

Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Teljesítményleadás:

36 W

Szélesség:

68 mm

Magasság:

104 mm

Mélység:

99 mm

PLC ipari vezérlések ; PLC tápegység ; PLC Standard 115-230 VAC tápegység 36W - sorkapcs