Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PLC Szerelt csatlakozó kábel 2m GT80976 - ABFH20H200

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PLC Szerelt csatlakozó kábel 2m GT80976

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 6

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110588521

Sonepar cikkszám

GT80976

Gyártói cikkszám

ABFH20H200

Gyártói típuskód

Modicon ABFH20H200

Hosszúság:

2 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

6

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

PLC Szerelt csatlakozó kábel 2m