Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PLC Szerelt csatlakozó kábel 3m GT79337 - ABFH20H300

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PLC Szerelt csatlakozó kábel 3m GT79337

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 3 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 6

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110588514

Sonepar cikkszám

GT79337

Gyártói cikkszám

ABFH20H300

Gyártói típuskód

ABFH20H300

Hosszúság:

3 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

6

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

PLC Szerelt csatlakozó kábel 3m