Schneider - PLC Szerelt FCN csatlakozó és 2X20 eres kábel 3m GT32062 - BMXFCW303
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 40
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595863920178
Sonepar cikkszám
GT32062
Gyártói cikkszám
BMXFCW303
Gyártói típuskód
BMXFCW303
Hosszúság:
3 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
40
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Ez az előre összeszerelt vezetékkészlet a Modicon X80 modulok része. 32 csatornás modulokkal kompatibilis. A 40 utas csatlakozókkal ellátott I/O modulokat lehet vele csatlakoztatni az érzékelőkhöz, előműködtető egységekhez.