Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PLC Szerelt FTB 28eres kábel 3m GT85606 - BMXFTW308S

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PLC Szerelt FTB 28eres kábel 3m GT85606

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 3 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 28

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

43 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3595864110028

Sonepar cikkszám

GT85606

Gyártói cikkszám

BMXFTW308S

Gyártói típuskód

BMXFTW308S

Hosszúság:

3 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

28

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Digitális jelekhez alkalmas:

Nem

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

PLC ipari vezérlések ; PLC összekötő kábel ; PLC Szerelt FTB 28eres kábel 3m