Schneider - PLC Szerelt FTB sorkapocs és 20 eres árny. kábel 5 GT38182 - BMXFTW501S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 5 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 20
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
113 kg CO₂-eq
Vonalkód
3595863920437
Sonepar cikkszám
GT38182
Gyártói cikkszám
BMXFTW501S
Gyártói típuskód
BMXFTW501S
Hosszúság:
5 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
20
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
PLC ipari vezérlések ; PLC összekötő kábel ; PLC Szerelt FTB sorkapocs és 20 eres árny. kábel 5