Schneider - PLC Szerelt FTB sorkapocs és 20 eres kábel 5m GT38120 - BMXFTW501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 5 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 20
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
120 kg CO₂-eq
Vonalkód
3595863920413
Sonepar cikkszám
GT38120
Gyártói cikkszám
BMXFTW501
Gyártói típuskód
BMXFTW501
Hosszúság:
5 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
20
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Ez az előre összeszerelt vezetékkészlet a Modicon X80 modulok része. Leszerelhető sorkapocs blokkal felszerelt 16 csatornás I/O modulokkal kompatibilis. A 20 utas leszerelhető sorkapocs blokkal ellátott I/O modulokat lehet vele csatlakoztatni az érzékelők