Schneider - PLC táp 115/230V összeadható QUANTUM GT00136 - 140CPS11420
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 115-230 V
Bemeneti feszültség DC - 0-0 V
Kimeneti feszültség DC - 5.1-5.1 V
Bemeneti feszültség fajtája - AC
Max. kimeneti áram DC-nél - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595862017107
Sonepar cikkszám
GT00136
Gyártói cikkszám
140CPS11420
Gyártói típuskód
140CPS11420
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
115-230 V
Bemeneti feszültség DC:
0-0 V
Kimeneti feszültség DC:
5.1-5.1 V
Bemeneti feszültség fajtája:
AC
Max. kimeneti áram DC-nél:
0 A
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Bemeneti feszültség AC 60 Hz:
115-230 V
Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:
1.3 A
Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:
1.3 A
Max. bemeneti áram DC-nél:
0 A
Kimeneti feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Kimeneti feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Redundanciaképesség:
Nem
Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Teljesítményleadás:
130 W
Szélesség:
104 mm
Magasság:
290 mm
Mélység:
0 mm