Schneider - PLC táp 115/230V összeadható QUANTUM GT98915 - 140ACO02000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Analóg bemenetek száma - 0
Analóg kimenetek száma - 4
Analóg bemenetek konfigurálható - Nem
Analóg kimenetek konfigurálható - Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
86 kg CO₂-eq
Vonalkód
3595861126572
Sonepar cikkszám
GT98915
Gyártói cikkszám
140ACO02000
Gyártói típuskód
140ACO02000
Analóg bemenetek száma:
0
Analóg kimenetek száma:
4
Analóg bemenetek konfigurálható:
Nem
Analóg kimenetek konfigurálható:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Bemenet, áram:
Nem
Bemenet, feszültség:
Nem
Bemenet, ellenállás:
Nem
Kimeneti jel, konfigurálható:
Igen
Bemeneti jel konfigurálható:
Nem
Analóg bemenetek felbontása:
0 bit
Bemenet, ellenálláshőmérő:
Nem
Kimenet, áram:
Igen
Bemenet, hőelem:
Nem
Kimenet, feszültség:
Nem
Analóg kimenetek felbontása:
12 bit
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Igen
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Igen
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Szélesség:
102 mm
Magasság:
290 mm
Mélység:
104 mm