Schneider - PLC táp 115/230V összeadható QUANTUM GT98916 - 140ARI03010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Analóg bemenetek száma - 8
Analóg kimenetek száma - 0
Analóg bemenetek konfigurálható - Nem
Analóg kimenetek konfigurálható - Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
86 kg CO₂-eq
Vonalkód
3595861133167
Sonepar cikkszám
GT98916
Gyártói cikkszám
140ARI03010
Gyártói típuskód
140ARI03010
Analóg bemenetek száma:
8
Analóg kimenetek száma:
0
Analóg bemenetek konfigurálható:
Nem
Analóg kimenetek konfigurálható:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Bemenet, áram:
Nem
Bemenet, feszültség:
Nem
Bemenet, ellenállás:
Nem
Kimeneti jel, konfigurálható:
Nem
Bemeneti jel konfigurálható:
Nem
Analóg bemenetek felbontása:
0 bit
Bemenet, ellenálláshőmérő:
Nem
Kimenet, áram:
Nem
Bemenet, hőelem:
Nem
Kimenet, feszültség:
Nem
Analóg kimenetek felbontása:
0 bit
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Szélesség:
40.3 mm
Magasság:
290 mm
Mélység:
104 mm