Schneider - PLC tápegység 24/48VDC 50W GT95861 - TSXPSY5520M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Bemeneti feszültség DC - 24-48 V
Kimeneti feszültség DC - 24-24 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Max. kimeneti áram DC-nél - 7 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110725636
Sonepar cikkszám
GT95861
Gyártói cikkszám
TSXPSY5520M
Gyártói típuskód
TSXPSY5520M
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Bemeneti feszültség DC:
24-48 V
Kimeneti feszültség DC:
24-24 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Max. kimeneti áram DC-nél:
7 A
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Bemeneti feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Max. bemeneti áram DC-nél:
3 A
Kimeneti feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Kimeneti feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Redundanciaképesség:
Nem
Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Teljesítményleadás:
50 W
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm