Schneider - PLC tápegység GT12039 - TSXPSY2600M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 100-240 V
Bemeneti feszültség DC - 0-0 V
Kimeneti feszültség DC - 5-24 V
Bemeneti feszültség fajtája - AC
Max. kimeneti áram DC-nél - 5 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110725605
Sonepar cikkszám
GT12039
Gyártói cikkszám
TSXPSY2600M
Gyártói típuskód
TSXPSY2600M
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
100-240 V
Bemeneti feszültség DC:
0-0 V
Kimeneti feszültség DC:
5-24 V
Bemeneti feszültség fajtája:
AC
Max. kimeneti áram DC-nél:
5 A
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Bemeneti feszültség AC 60 Hz:
100-240 V
Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:
0.5 A
Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:
0.5 A
Max. bemeneti áram DC-nél:
0 A
Kimeneti feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Kimeneti feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Redundanciaképesség:
Nem
Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Szélesség:
0 mm
Magasság:
151.5 mm
Mélység:
160 mm