Schneider - PLC Tesys T KIJELZŐ IP54 SN000509 - LTMCU
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Státuszkijelzők száma - 4
Display-k száma - 1
Billentyűk száma - 10
Védettség (IP) - IP54
Front szerelés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119410014
Sonepar cikkszám
SN000509
Gyártói cikkszám
LTMCU
Gyártói típuskód
LC1 LTMCU
Státuszkijelzők száma:
4
Display-k száma:
1
Billentyűk száma:
10
Védettség (IP):
IP54
Front szerelés:
Igen
Védettség (NEMA):
12
PLC Tesys T KIJELZŐ IP54