Schneider - PLC Twido univerzális programozó kábel RS 232 2,5 G52151 - TSXPCX1031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2.5 m
Funkció - SPS-programozóeszköz
Analóg jelekhez alkalmas - Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Digitális jelekhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G52151
Gyártói cikkszám
TSXPCX1031
Gyártói típuskód
TSXPCX1031
Hosszúság:
2.5 m
Funkció:
SPS-programozóeszköz
Analóg jelekhez alkalmas:
Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
PLC ipari vezérlések ; Schneider ; %PLC Twido univerzális programozó kábel RS 232 2,5