Schneider - PLC vezérlő kábel XBTZ9780 GT41767 - XBTZ9780
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2.5 m
Funkció - SPS-bővítés
Pólusszám - 0
Analóg jelekhez alkalmas - Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119003582
Sonepar cikkszám
GT41767
Gyártói cikkszám
XBTZ9780
Gyártói típuskód
Harmony XBTZ9780
Hosszúság:
2.5 m
Funkció:
SPS-bővítés
Pólusszám:
0
Analóg jelekhez alkalmas:
Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
kerek dugaszoló csatlakozó
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
PLC vezérlő kábel XBTZ9780