Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PLC vezérlő kábel XBTZ9980 2,5m GT93373 - XBTZ9980

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PLC vezérlő kábel XBTZ9980 2,5m GT93373

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2.5 m

  • Funkció - SPS-bővítés

  • Pólusszám - 0

  • Analóg jelekhez alkalmas - Igen

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389118316508

Sonepar cikkszám

GT93373

Gyártói cikkszám

XBTZ9980

Gyártói típuskód

Harmony XBTZ9980

Hosszúság:

2.5 m

Funkció:

SPS-bővítés

Pólusszám:

0

Analóg jelekhez alkalmas:

Igen

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

PLC vezérlő kábel XBTZ9980 2,5m