Schneider - PLM műanyag szekrény 308x250x160 IP66 ATEX SX011451 - NSYPLMEX3025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 255 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 308 mm
Mélység - 160 mm
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480192401
Sonepar cikkszám
SX011451
Gyártói cikkszám
NSYPLMEX3025
Gyártói típuskód
NSYPLMEX3025
Szélesség:
255 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
308 mm
Mélység:
160 mm
Szín:
fekete
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Nem
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK10
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Igen
Felület kivitele:
kezeletlen
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
9004
Zárak száma:
2
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Igen