Schneider - PLM műanyag szekrény 430x330x200 IP66 ATEX SX011452 - NSYPLMEX43
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 330 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 430 mm
Mélység - 200 mm
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480192418
Sonepar cikkszám
SX011452
Gyártói cikkszám
NSYPLMEX43
Gyártói típuskód
NSYPLMEX43
Szélesség:
330 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
430 mm
Mélység:
200 mm
Szín:
fekete
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Nem
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK10
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Igen
Felület kivitele:
kezeletlen
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
9004
Zárak száma:
2
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Igen