Schneider - PLM műanyag szekrény 647x436x250 IP66 SX011439 - NSYPLM64BG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 436 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 647 mm
Mélység - 250 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
86 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480776649
Sonepar cikkszám
SX011439
Gyártói cikkszám
NSYPLM64BG
Gyártói típuskód
PLM NSYPLM64BG
Szélesség:
436 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
647 mm
Mélység:
250 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliészter
Szerelőlemezzel:
Igen
Szabadon álló:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Nem
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK10
Szerelőlemez mélységben állítható:
Igen
Árbócrögzítés:
Igen
Felület kivitele:
kezeletlen
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Igen
RAL-szám:
7035
Sarokmodell:
Nem
Zárak száma:
2
Közbenső beépítés:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
4X
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Ajtóval:
Igen
Fedéllel:
Nem
Átlátszó fedél:
Nem
A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
463 N
Az ajtó(k) megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
94 N
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:
283 N
Kikönnyítés:
Nem