Schneider - PLM műanyag szekrény 847x636x300 IP66 ATEX SX011456 - NSYPLMEX86
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 636 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 847 mm
Mélység - 300 mm
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
291 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480192456
Sonepar cikkszám
SX011456
Gyártói cikkszám
NSYPLMEX86
Gyártói típuskód
NSYPLMEX86
Szélesség:
636 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
847 mm
Mélység:
300 mm
Szín:
fekete
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Nem
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK10
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Igen
Felület kivitele:
kezeletlen
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
9004
Zárak száma:
2
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Igen