Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PLM műanyag szekrény 847x636x300 IP66 SX011446 - NSYPLM86BG

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PLM műanyag szekrény 847x636x300 IP66 SX011446

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 636 mm

  • Anyag - műanyag

  • Magasság - 847 mm

  • Mélység - 300 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

152 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480776762

Sonepar cikkszám

SX011446

Gyártói cikkszám

NSYPLM86BG

Gyártói típuskód

PLM NSYPLM86BG

Szélesség:

636 mm

Anyag:

műanyag

Magasság:

847 mm

Mélység:

300 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliészter

Szerelőlemezzel:

Igen

Szabadon álló:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Összekapcsolható:

Nem

Üveges ajtóval:

Nem

Padlón álló fali modell:

Nem

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK10

Szerelőlemez mélységben állítható:

Igen

Árbócrögzítés:

Igen

Felület kivitele:

kezeletlen

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Igen

RAL-szám:

7035

Sarokmodell:

Nem

Zárak száma:

2

Közbenső beépítés:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Nem

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

4X

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Ajtóval:

Igen

Fedéllel:

Nem

Átlátszó fedél:

Nem

A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

883 N

Az ajtó(k) megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

184 N

Dugós-csatlakozó-nyílások száma:

0

A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:

552 N

Kikönnyítés:

Nem

PLM műanyag szekrény 847x636x300 IP66