Schneider - Plombálási kiegészítő homloklaprögzítő csavarhoz (2 db / klt) SN180585 - SZFY1PN2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 11 mm
Magasság - 25 mm
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153767041
Sonepar cikkszám
SN180585
Gyártói cikkszám
SZFY1PN2
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZFY1PN2
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
11 mm
Magasság:
25 mm
Mélység:
25 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Plombálási kiegészítő homloklaprögzítő csavarhoz (2 db / klt)