Schneider - PLS 54x54 poliészter szerelőlemez SX011514 - NSYPMA5454G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 540 mm
Szélesség - 540 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485405407
Sonepar cikkszám
SX011514
Gyártói cikkszám
NSYPMA5454G
Gyártói típuskód
NSYPMA5454G
Anyag:
műanyag
Magasság:
540 mm
Szélesség:
540 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - PLS 54x54 poliészter szerelőlemez