Schneider - PLS 54x72 poliészter szerelőlemez SX011515 - NSYPMA5472G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 540 mm
Szélesség - 720 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485405414
Sonepar cikkszám
SX011515
Gyártói cikkszám
NSYPMA5472G
Gyártói típuskód
NSYPMA5472G
Anyag:
műanyag
Magasság:
540 mm
Szélesség:
720 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - PLS 54x72 poliészter szerelőlemez