Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PLS oldallap 27cm-es SX012494 - NSYTL27270G

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PLS oldallap 27cm-es SX012494

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oldalfalnak alkalmas - Igen

  • Hátfalnak alkalmas - Nem

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480777431

Sonepar cikkszám

SX012494

Gyártói cikkszám

NSYTL27270G

Gyártói típuskód

NSYTL27270G

Oldalfalnak alkalmas:

Igen

Hátfalnak alkalmas:

Nem

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Anyag:

egyéb

Magasságegységek száma (HE):

0

Szélesség:

200 mm

Magasság:

0 mm

Raszterméret:

0 mm

Felület kivitele:

kezeletlen

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek - PLS oldallap 27cm-es