Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PM5341 Teljesítménymérő, Ethernet, memória, 2DI / 2DO / 2 Re IP52 SN026678 - METSEPM5341

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PM5341 Teljesítménymérő, Ethernet, memória, 2DI / 2DO / 2 Re IP52 SN026678

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségmérő - Igen

  • Meddő teljesítmény mérő - Igen

  • Frekvenciamérő - Igen

  • Impulzusszámláló - Nem

  • Hatásos energia mérés pontossági osztálya az IEC 62053-22 szerint - 0,5S

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

257 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480614057

Sonepar cikkszám

SN026678

Gyártói cikkszám

METSEPM5341

Gyártói típuskód

PowerLogic METSEPM5341

Feszültségmérő:

Igen

Meddő teljesítmény mérő:

Igen

Frekvenciamérő:

Igen

Impulzusszámláló:

Nem

Hatásos energia mérés pontossági osztálya az IEC 62053-22 szerint:

0,5S

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

100-415 V

Meddő energia mérés pontossági osztálya az IEC 62053-23 szerint:

egyéb

Tápfeszültség DC-nél:

125-250 V

Kijelző:

LCD

Frekvencia méréstartomány:

47-63 Hz

Digitális kimenetek száma:

4

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

Szélesség:

112 mm

Magasság:

101.2 mm

Árammérő:

Igen

Hatásos teljesítményt mérő műszer:

Igen

Kivitel:

mérőtranszformátor

Szerelési mód:

frontoldali szerelésre

Harmonikus mérés:

Igen

Fordulatszámmérő:

Nem

Pólustípus:

háromvezetékes / négyvezetékes

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.82-3.31 mm2

Mintavételezési frekvencia:

6400 Hz

Feszültségmérő bemenetek száma:

4

Árammérő bemenetek száma:

6

Látszólagos teljesítmény:

Igen

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

100-415 V

Teljesítményfaktor:

Igen

Fázisszög (cos phi):

Igen

Mérési-érték tároló:

Igen

Terhelési profil szerinti mérés:

Igen

Távoli kijelzés:

Nem

Kalibrálva:

Nem

Kijelző felbontása (vízszintes):

128 px

Kijelző felbontása (függőleges):

128 px

Impulzuskimenet:

vizuális

Analóg bemenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

0

Digitális bemenetek száma:

2

Ethernet csatlakozások száma:

1

IEC 61850 Ethernet protokoll támogatása:

Nem

Névleges áram (In):

5 A

Maximális áram (Imax):

20 A

OPC UA PubSub protokoll támogatása:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

Ellenőrzési naplóval:

Nem

RJ-dugaszolóhoz alkalmas:

Igen

Firmware aláírással:

Nem

Biztonsági események naplózásával (biztonsági eseménynapló):

Igen

KNX kommunikációs interfésszel:

Nem

Szerepalapú hozzáférés-vezérléssel (RBAC):

Nem

M-Bus kommunikációs interfésszel:

Nem

Webszerver HTTPS átviteli protokollal:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):

Nem

Mélység:

89 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

Ez a készülék egy 96 mm x 96 mm-es háttérvilágítású LCD-kijelzővel ellátott, süllyesztett energiafogyasztásmérő, amely további MID-tanúsítással rendelkezik a bevételkezelési alkalmazásokhoz. A mérőműszer az IEC 62053-22 szabvány szerinti 0,5S osztályú pontosságot és ciklusonként 64 mintát biztosít. A mérőműszer méri az energiát, az aktív és a meddő teljesítményt, a feszültséget, az áramot, a frekvenciát, a teljesítménytényezőt, akár a 31. felharmonikusig. 256 kilobyte memória két fix paraméter: az aktív és a meddő energia számára. A mérőműszer 50 Hz-es vagy 60 Hz-es hálózatban működik, és 100 és 415 V AC és 125 és 250 V DC közötti tápfeszültséget fogad. A mérő névleges hálózati bemeneti áramerőssége 1 A vagy 5 A, és támogatja az egyfázisú és nulla, háromfázisú vagy háromfázisú és nulla konfigurációkat. A fázisok közötti mérési feszültség tartománya 35–690 V AC 47–63 Hz-en. A mérési tartomány a fázis és a nulla között 20–400 V AC 47–63 Hz-en. A kommunikációs protokollok a Modbus TCP/IP és a BACnet/IP 10/100 Mbit/s alapú, RJ45 porttal rendelkező Ethernet. A mérő két konfigurálható digitális be- vagy kimenettel rendelkezik, valamint két relékimenettel is. 35 konfigurálható riasztás van, és négy díjszabási ütemezést támogat. A termék méretei a következők: szélesség 96 milliméter, mélység 72 milliméter, magasság 96 milliméter és a súlya 430 g.